Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DDJNR 2525M 15-2
Outil à manche T-Max® pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DDJNR 2525M 15-2
Rubix :0033-0768204
Fabricant :5731101




Résumé technique
| Type de montage | serrage sur le dessus de l’insert et dans un trou |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P/TOURNAGE
Outil à manche T-Max® pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage sur le dessus de l’insert et dans un trou |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Angle | 93 ° |
| Serrage | 39,4 mm |
| Taille de la tige | 25 x 25 (tige rectangulaire, métrique) |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
289,44 € HT
/ unité
347,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h