Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant QS-TR-V13JBR 2020HP
Manche CoroTurn® TR QS pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :QS-TR-V13JBR 2020HP
Rubix :0033-0749512
Fabricant :6766758




Résumé technique
| Type de montage | serrage avec vis à travers le trou |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 20 mm |
Documents
Détails articles : MANCHE COROTURN TR QS P/TOURNAGE
Manche CoroTurn® TR QS pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage avec vis à travers le trou |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Angle | 93 ° |
| Serrage | 69 mm |
| Taille de la tige | tige rectangulaire métrique 20 x 20 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
525,27 € HT
/ unité
630,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h