Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DVVNN 20 3D
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DVVNN 20 3D
Rubix :0033-0740192
Fabricant :5732464




Résumé technique
| Type de montage | serrage rigide coroturn® rc (serrage sur le dessus de l’insert et dans un trou) |
|---|---|
| Largeur | 10,6 mm |
| Hauteur | 20 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage rigide coroturn® rc (serrage sur le dessus de l’insert et dans un trou) |
|---|---|
| Largeur | 10,6 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Angle | 72,5 ° |
| Serrage | 104,648 mm |
| Taille de la tige | 20 x 20 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
310,35 € HT
/ unité
372,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours