Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant CRSNR 3225P 1203-ID

Outil à manche

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :CRSNR 3225P 1203-ID
Rubix :0033-0736736
Fabricant :7439593
EAN :7323223161222
OUTIL A MANCHE T-MAX P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage sur le dessus (top clamp) de l’insert
Largeur25 mm
Hauteur32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P/TOURNAGE


Outil à manche T-Max® pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage sur le dessus (top clamp) de l’insert
Largeur25 mm
Hauteur32 mm
Angle0 °
Serrage30,7 mm
Taille de la tige32 x 25
Sens de l'outildroite
273,39 € HT
/ unité
328,07 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h