Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant CDJNL 2525M 15-4
Outil à manche T-Max® pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CDJNL 2525M 15-4
Rubix :0033-0189859
Fabricant :5724341




Résumé technique
| Type de montage | serrage sur le dessus de la plaquette (clamp on top of insert) |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
Documents
Détails articles : PORTE OUTIL RC/PLAQ CERAMIQUE CDJNL 2525M 15-4
Outil à manche T-Max® pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage sur le dessus de la plaquette (clamp on top of insert) |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Angle | -3 ° |
| Serrage | 110,6 mm |
| Taille de la tige | tige rectangulaire 25 x 25 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
299,94 € HT
/ unité
359,93 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h