Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant CRSNR 3225P 12-ID
Outil à manche T-Max® pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CRSNR 3225P 12-ID
Rubix :0033-0014007
Fabricant :5725979
EAN :10131763




Résumé technique
| Type de montage | conception de bridage par le dessus pour plaquettes en céramique |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 32 mm |
Documents
Détails articles : PORTE OUTIL TMAX P/PLAQ. CERAMIQ CRSNR 3225P 12-ID
Outil à manche T-Max® pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | conception de bridage par le dessus pour plaquettes en céramique |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Angle | 12 ° |
| Serrage | 7,5 mm |
| Taille de la tige | 32 x 25 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
265,38 € HT
/ unité
318,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h