Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant PSSNL 2020K 12

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :PSSNL 2020K 12
Rubix :0033-0014363
Fabricant :5739262
PORTE OUTIL TMAX P PSSNL 2020K 12

Résumé technique

Type de montageserrage avec goupille traversante
Largeur25 mm
Hauteur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PORTE OUTIL TMAX P PSSNL 2020K 12


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage avec goupille traversante
Largeur25 mm
Hauteur20 mm
Angle45 °
Serrage20 mm
Taille de la tige20 x 20
Sens de l'outilgauche
169,09 € HT
/ unité
202,91 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h