Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant PTDNR 2525M 22
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :PTDNR 2525M 22
Rubix :0033-0741349
Fabricant :5738867
EAN :10102794




Résumé technique
| Type de montage | serrage avec goupille (trou traversant) |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage avec goupille (trou traversant) |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Angle | 45 ° |
| Serrage | 130,5 mm |
| Taille de la tige | 25 x 25 (rectangulaire) |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,43 € HT
/ unité
241,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h