Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DCBNL 3225P 12

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DCBNL 3225P 12
Rubix :0033-0741410
Fabricant :5729207
OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montagedouble serrage : clamp supérieur et clamp de trou (levier rc)
Largeur25 mm
Hauteur32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montagedouble serrage : clamp supérieur et clamp de trou (levier rc)
Largeur25 mm
Hauteur32 mm
Angle75 °
Serrage22 mm
Taille de la tige32 x 25
Sens de l'outilgauche
213,22 € HT
/ unité
255,86 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h