Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DTJNR 2525M 22
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DTJNR 2525M 22
Rubix :0033-0326769
Fabricant :5733162




Résumé technique
| Type de montage | serrage rigide |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
Documents
Détails articles : PORTE OUTIL COROTURN RC DTJNR 2525M 22
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage rigide |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Angle | 93 ° |
| Taille de la tige | 25 x 25 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,47 € HT
/ unité
232,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h