Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C6-DSSNL-45052-19

Unité de coupe T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :C6-DSSNL-45052-19
Rubix :0033-0326329
Fabricant :5728842
UNITE COUPE EXTERIEUR C6-DSSNL-45052-19

Résumé technique

Type de montageserrage par boulons et segments (interface adaptative)
Largeur45 mm
Hauteur63 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : UNITE COUPE EXTERIEUR C6-DSSNL-45052-19


T-Max® P, unité de coupe pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage par boulons et segments (interface adaptative)
Largeur45 mm
Hauteur63 mm
Angle45 °
Serrage32,5 mm
Taille de la tigecapto c6
Sens de l'outilgauche
544,21 € HT
/ unité
653,05 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h