Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C2T-RS20-RX45G04DB
Outil à manche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C2T-RS20-RX45G04DB
Rubix :0033-0834108
Fabricant :8509273
EAN :7323227829005


Résumé technique
| Type de montage | serrage sur le dessus de la plaquette |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 20 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE COROCUT 2 P/PROFILAGE C2T-RS20-RX45G04DB
Outil à manche CoroCut® 2 pour le profilage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage sur le dessus de la plaquette |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Angle | 45 ° |
| Serrage | 20 mm |
| Taille de la tige | 20 x 20 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,84 € HT
/ unité
275,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h