Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant PCLNL 2525M 16HP
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :PCLNL 2525M 16HP
Rubix :0033-0739928
Fabricant :6188442




Résumé technique
| Type de montage | serrage par levier (trou de levier) |
|---|---|
| Largeur | 32 mm |
| Hauteur | 25 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par levier (trou de levier) |
|---|---|
| Largeur | 32 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Angle | 95 ° |
| Serrage | 117,4 mm |
| Taille de la tige | 25 x 25 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
394,06 € HT
/ unité
472,87 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h