Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant MWLNL 3225P 08
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :MWLNL 3225P 08
Rubix :0033-0014251
Fabricant :5735657




Résumé technique
| Type de montage | double serrage : clamp supérieur et clamp par trou |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 32 mm |
Documents
Détails articles : PORTE OUTIL TMAX P MWLNL 3225P 08
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | double serrage : clamp supérieur et clamp par trou |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Angle | 95 ° |
| Serrage | 170 mm |
| Taille de la tige | 32 x 25 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,38 € HT
/ unité
235,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h