Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant PSDNN 3225P 19
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :PSDNN 3225P 19
Rubix :0033-0741295
Fabricant :5740037




Résumé technique
| Type de montage | serrage avec goupille traversante |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 32 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage avec goupille traversante |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Angle | 45 ° |
| Serrage | 129,6 mm |
| Taille de la tige | 32 x 25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,53 € HT
/ unité
241,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours