Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant MTGNR 3232P 22M1
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :MTGNR 3232P 22M1
Rubix :0033-0014228
Fabricant :5735985
EAN :10183670




Résumé technique
| Type de montage | coin (wedge) + serrage par trou (t-max p, wedge and hole clamping) |
|---|---|
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 32 mm |
Documents
Détails articles : PORTE OUTIL TMAX P 38 BRIDE-COIN MTGNR 3232P 22M1
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | coin (wedge) + serrage par trou (t-max p, wedge and hole clamping) |
|---|---|
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Angle | 91 ° |
| Serrage | 135,2 mm |
| Taille de la tige | 32 x 32 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,11 € HT
/ unité
271,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h