Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant PSKNL 2525M 15

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :PSKNL 2525M 15
Rubix :0033-0014351
Fabricant :5740028
PORTE OUTIL TMAX P PSKNL 2525M 15

Résumé technique

Type de montageporte-outil à tige t-max p (goupille à bascule) – type psknr/l
Largeur25 mm
Hauteur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PORTE OUTIL TMAX P PSKNL 2525M 15


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageporte-outil à tige t-max p (goupille à bascule) – type psknr/l
Largeur25 mm
Hauteur25 mm
Angle15 °
Serrage28,2 mm
Taille de la tige25 x 25
Sens de l'outilgauche
178,99 € HT
/ unité
214,79 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h