Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DCLNL 4040S 12

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DCLNL 4040S 12
Rubix :0033-0741388
Fabricant :5730798
OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montagecode de serrage mtp: d
Largeur40 mm
Hauteur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montagecode de serrage mtp: d
Largeur40 mm
Hauteur40 mm
Angle95 °
Serrage217,8 mm
Taille de la tige40 x 40
Sens de l'outilgauche
344,41 € HT
/ unité
413,29 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h