Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DSBNL 2020K 12

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DSBNL 2020K 12
Rubix :0033-0326714
Fabricant :5733705
PORTE OUTIL COROTURN RC DSBNL 2020K 12

Résumé technique

Type de montagedouble serrage (double clamp) / verrouillage par levier (lever lock)
Largeur20 mm
Hauteur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PORTE OUTIL COROTURN RC DSBNL 2020K 12


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montagedouble serrage (double clamp) / verrouillage par levier (lever lock)
Largeur20 mm
Hauteur20 mm
Angle75 °
Serrage34 mm
Taille de la tige20 x 20
Sens de l'outilgauche
182,68 € HT
/ unité
219,22 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h