Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant PRGNL 3225P 15
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :PRGNL 3225P 15
Rubix :0033-0741307
Fabricant :5738279




Résumé technique
| Type de montage | serrage par trou de levier (code mtp p) |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 32 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par trou de levier (code mtp p) |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Angle | -6 ° |
| Serrage | 136,8 mm |
| Taille de la tige | 32 x 25 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,53 € HT
/ unité
241,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours