Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DDQNL 20 4D

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DDQNL 20 4D
Rubix :0033-0740313
Fabricant :5732253
OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage sur le dessus de la plaquette et dans l’alésage (type d)
Largeur31,75 mm
Hauteur31,75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage sur le dessus de la plaquette et dans l’alésage (type d)
Largeur31,75 mm
Hauteur31,75 mm
Angle107,5 °
Serrage116,332 mm
Taille de la tige1-1/4 x 1-1/4
Sens de l'outilgauche
257,02 € HT
/ unité
308,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours