Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DCBNL 2020K 12

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DCBNL 2020K 12
Rubix :0033-0368434
Fabricant :5729198
PORTE OUTIL COROTURN DCBNL 2020K 12

Résumé technique

Type de montageserrage sur le dessus de l’insert et dans le trou
Largeur20 mm
Hauteur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PORTE OUTIL COROTURN DCBNL 2020K 12


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage sur le dessus de l’insert et dans le trou
Largeur20 mm
Hauteur20 mm
Angle75 °
Serrage90,8 mm
Taille de la tigetige rectangulaire 20 x 20
Sens de l'outilgauche
185,18 € HT
/ unité
222,22 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h