Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant C4-PDUNR-22110-11HP

Unité de coupe T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :C4-PDUNR-22110-11HP
Rubix :0033-0755904
Fabricant :6188665
UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage par levier
Largeur22 mm
Hauteur110 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE


T-Max® P, unité de coupe pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage par levier
Largeur22 mm
Hauteur110 mm
Angle-10 °
Serrage40 mm
Taille de la tigec4 (coromant capto)
Sens de l'outildroite
751,72 € HT
/ unité
902,06 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h