Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant TR-D13JCR 16D
Outil à manche CoroTurn® TR pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :TR-D13JCR 16D
Rubix :0033-0744075
Fabricant :5755356




Résumé technique
| Type de montage | serrage avec vis traversante (par trou) |
|---|---|
| Largeur | 25,4 mm |
| Hauteur | 25,4 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN TR P/TOURNAGE
Outil à manche CoroTurn® TR pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage avec vis traversante (par trou) |
|---|---|
| Largeur | 25,4 mm |
| Hauteur | 25,4 mm |
| Angle | 93 ° |
| Serrage | 123,9 mm |
| Taille de la tige | 1 x 1 (tige rectangulaire, version en pouces) |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,06 € HT
/ unité
244,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours