Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DDJNR 10 3A
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DDJNR 10 3A
Rubix :0033-0740331
Fabricant :5731048




Résumé technique
| Type de montage | r-clamp |
|---|---|
| Largeur | 15,875 mm |
| Hauteur | 15,875 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | r-clamp |
|---|---|
| Largeur | 15,875 mm |
| Hauteur | 15,875 mm |
| Angle | 93 ° |
| Serrage | 19,05 mm |
| Taille de la tige | rectangle 5/8 x 5/8 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,03 € HT
/ unité
198,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours