Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DCLNL 2525M 16
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DCLNL 2525M 16
Rubix :0033-0014117
Fabricant :5730534




Résumé technique
| Type de montage | trou de fixation cylindrique |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
Documents
Détails articles : PORTE OUTIL TMAX P DCLNL 2525M 16
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | trou de fixation cylindrique |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Angle | 95 ° |
| Serrage | 40 mm |
| Taille de la tige | 25 x 25 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,37 € HT
/ unité
232,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h