Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant SRSCL 3225P 12
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SRSCL 3225P 12
Rubix :0033-0014671
Fabricant :5751142




Résumé technique
| Type de montage | serrage avec vis à travers |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 32 mm |
Documents
Détails articles : PORTE OUTIL TMAX U SRSCL 3225P 12
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage avec vis à travers |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Angle | 27 ° |
| Serrage | 138 mm |
| Taille de la tige | 25 x 32 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,03 € HT
/ unité
253,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h