Joint torique Dichtomatik OR 30,00 4,50 80 FKM FP8094
OR 72,00 3,00 80 FKM FP8094
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dichtomatik :OR 30,00 4,50 80 FKM FP8094
Rubix :4861-4054012
Fabricant :67010433


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 4,5 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Documents
Détails articles : JOINT TORIQUE 30X4,5 FPM80
Joint torique 30x4,5 fpm80
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 4,5 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,94 € HT
/ unité
8,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours