Références
Anyseals :11019/50
Rubix :R721-4168188


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 113,67 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 113,67X5,33 NBR OR 113,67X5,33 /A349/R52 50/SAC
Joint torique 113,67x5,33 nbr or 113,67x5,33 nbr/a349/r52/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 113,67 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,07 € HT
/ sachet
70,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h