Fraise monobloc GISS Cutline 863101
Outil multi-cut carbure - 90° - HDMX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :863101
Rubix :G600-0519153
EAN :3660338177187


Résumé technique
| Diamètre | 1 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 3 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL MULTI-CUT D.1 CARBURE 90DEG HDMX
Opérations techniques. Offre une durabilité extrême et une usure uniforme pour les applications de maintenance générale. Idéal pour le ponçage des surfaces profilées et des pièces rondes en acier. Support toile poids J. Abrasif oxyde d'aluminium. Dimensions : 38 mm x 25 m.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 3 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 2 mm |
| Longueur totale | 39 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | hdmx |
| Matière à usiner | acier, inox, métaux durs, aluminium, cuivre, bronze, laiton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,64 € HT
/ unité
51,17 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h