Courroies crantées en pouces Optibelt K140 XL 050

optibelt ALPHA TORQUE XL

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :K140 XL 050
Rubix :0314-1315282
Fabricant :1866915
EAN :4014486027198
COURROIE DENTEE K140 XL 050 ALPHA TORQUE

Résumé technique

Profilxl
Longueur primitive14 ''
Largeur courroie12,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE K140 XL 050 ALPHA TORQUE


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l’abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilxl
Longueur primitive14 ''
Largeur courroie12,7 mm
Division de dent5,08 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents70
Hauteur2,3 mm
Longueur primitive (mm)355,6 mm
40,77 € HT
/ unité
48,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours