Courroies crantées en pouces Optibelt 388 XL 037
optibelt ZR XL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :388 XL 037
Rubix :0314-1075776
Fabricant :1973914
EAN :4014486030471





Résumé technique
| Profil | xl |
|---|---|
| Longueur primitive | 38,8 '' |
| Largeur courroie | 9,525 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 388 XL 037 ZR
Les principales caractéristiques des courroies crantées optibelt ZR résident dans les mélanges de néoprène haut de gamme, les éléments de traction extrêmement flexibles en fibre de verre et une toile protectice anti-abrasion sur la denture. Les courroies optibelt ZR sont résistantes à l'huile, la chaleur et le froid selon la série. les courroies ZR existent également en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xl |
|---|---|
| Longueur primitive | 38,8 '' |
| Largeur courroie | 9,525 mm |
| Division de dent | 5,08 mm |
| Matière | caoutchouc |
| Nombre de dents | 194 |
| Hauteur | 2,3 mm |
| Longueur primitive (mm) | 985,52 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,75 € HT
/ unité
9,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours