Courroies crantées en pouces Optibelt K450 L 100
optibelt ALPHA TORQUE L
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :K450 L 100
Rubix :0314-1315505
Fabricant :1907834
EAN :4014486007824


Résumé technique
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 45 '' |
| Largeur courroie | 25,4 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE K450 L 100 ALPHA TORQUE
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l’abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 45 '' |
| Largeur courroie | 25,4 mm |
| Division de dent | 9,52 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 120 |
| Hauteur | 3,6 mm |
| Longueur primitive (mm) | 1143 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,22 € HT
/ unité
223,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours