Références
Optibelt :360 L 500
Rubix :0314-1172541
Fabricant :1736614
EAN :4014486362411




Résumé technique
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 36 '' |
| Largeur courroie | 470 mm |
Détails articles : MANCHON DENTE 360 L ZR - AU MM
Utilisée pour les transmissions synchrones. Grandes qualités de souplesse dues à sa faible épaisseur combinée avec un câblé de haute flexibilité. Résistante aux huiles, aux hautes et basses températures.
Points forts
ISO 5296
Informations techniques
Attributs
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 36 '' |
| Largeur courroie | 470 mm |
| Division de dent | 9,52 mm |
| Matière | caoutchouc |
| Nombre de dents | 96 |
| Hauteur | 3,6 mm |
| Longueur primitive (mm) | 914,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
321,08 € HT
/ 500 millimètres
385,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h