Courroies crantées en pouces Optibelt K300 XL 031

optibelt ALPHA TORQUE XL

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :K300 XL 031
Rubix :0314-1315368
Fabricant :1681948
EAN :4014486029659
COURROIE DENTEE K300 XL 031 ALPHA TORQUE

Résumé technique

Profilxl
Longueur primitive30 ''
Largeur courroie7,94 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE K300 XL 031 ALPHA TORQUE


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l’abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilxl
Longueur primitive30 ''
Largeur courroie7,94 mm
Division de dent5,08 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents150
Hauteur2,3 mm
Longueur primitive (mm)762 mm
37,20 € HT
/ unité
44,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours