Références
Optibelt :650H
Rubix :0314-1172543
Fabricant :1534984
EAN :4014486289749




Résumé technique
| Profil | h |
|---|---|
| Longueur primitive | 65 '' |
| Largeur courroie | 500 mm |
Détails articles : MANCHON DENTE 650 H ZR - AU MM
Utilisée pour les transmissions synchrones. Grandes qualités de souplesse dues à sa faible épaisseur combinée avec un câblé de haute flexibilité. Résistante aux huiles, aux hautes et basses températures.
Points forts
ISO 5296
Informations techniques
Attributs
| Profil | h |
|---|---|
| Longueur primitive | 65 '' |
| Largeur courroie | 500 mm |
| Division de dent | 12,7 mm |
| Matière | caoutchouc |
| Nombre de dents | 130 |
| Hauteur | 4,57 mm |
| Longueur primitive (mm) | 1651 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
548,40 € HT
/ 500 millimètres
658,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours