Courroies crantées en pouces Optibelt 900 H 200

optibelt ZR H

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :900 H 200
Rubix :0314-1048571
Fabricant :1532860
EAN :4014486005141
COURROIE DENTEE 900 H 200 ZR

Résumé technique

Profilh
Longueur primitive90 ''
Largeur courroie50,8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 900 H 200 ZR


Les principales caractéristiques des courroies crantées optibelt ZR résident dans les mélanges de néoprène haut de gamme, les éléments de traction extrêmement flexibles en fibre de verre et une toile protectice anti-abrasion sur la denture. Les courroies optibelt ZR sont résistantes à l'huile, la chaleur et le froid selon la série. les courroies ZR existent également en double denture.

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilh
Longueur primitive90 ''
Largeur courroie50,8 mm
Division de dent12,7 mm
Matièrecaoutchouc
Nombre de dents180
Hauteur4 mm
Longueur primitive (mm)2286 mm
105,65 € HT
/ unité
126,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours