Courroies crantées en pouces Optibelt 270 H 200

optibelt ZR H

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Optibelt :270 H 200
Rubix :0314-1048067
Fabricant :270 H 20077ZA
EAN :4014486003185
COURROIE DENTEE 270 H 200 ZR
Résumé technique
Profilh
Longueur primitive27 ''
Largeur courroie50,8 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 270 H 200 ZR


Les principales caractéristiques des courroies crantées optibelt ZR résident dans les mélanges de néoprène haut de gamme, les éléments de traction extrêmement flexibles en fibre de verre et une toile protectice anti-abrasion sur la denture. Les courroies optibelt ZR sont résistantes à l'huile, la chaleur et le froid selon la série. les courroies ZR existent également en double denture.

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilh
Longueur primitive27 ''
Largeur courroie50,8 mm
Division de dent12,7 mm
Matièrecaoutchouc
Nombre de dents54
Hauteur4 mm
Longueur primitive (mm)685,8 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,38 HT
/ unité
55,66 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours