Courroies crantées en pouces Optibelt 173 L 100

Courroie d'entraînement ZR L

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :173 L 100
Rubix :0314-1075942
Fabricant :1609830
EAN :4014486006223
COURROIE DENTEE 173 L 100 ZR

Résumé technique

Profill
Longueur primitive17,25 ''
Largeur courroie25,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 173 L 100 ZR


Les principales caractéristiques des courroies crantées optibelt ZR résident dans les mélanges de néoprène haut de gamme, les éléments de traction extrêmement flexibles en fibre de verre et une toile protectice anti-abrasion sur la denture. Les courroies optibelt ZR sont résistantes à l'huile, la chaleur et le froid selon la série. les courroies ZR existent également en double denture.

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profill
Longueur primitive17,25 ''
Largeur courroie25,4 mm
Division de dent9,52 mm
Matièrecaoutchouc
Nombre de dents46
Hauteur3,6 mm
Longueur primitive (mm)438,15 mm
17,08 € HT
/ unité
20,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours