Moyeu amovible - Alésage métrique Mecaline MA110820


Moyeu Amovible 1108

Références
mecaline :MA110820
rubix :C600-1272528
fabricant :856873
ean :3660338121531
MOYEU AMOVIBLE 1108 AL 20
Résumé technique
Moyeu amovible Taper1108
Diametre d'alésage20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 1108 AL 20


Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.

Informations techniques


Attributs
Poids0.12
Moyeu amovible Taper1108
Diametre d'alésage20 mm
Largeur de la rainure6 mm
Réglage du couple5,6 N.m
Longueur de douille22,3 mm
MatièreFonte GG25
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,25 HT
/ unité
5,10 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs