Courroies trapézoïdales classiques crantées Optibelt X13 X 980

optibelt SUPER TX X13/AX

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Optibelt :X13 X 980
Rubix :0314-1048772
Fabricant :1686762
EAN :4014486095814
COURROIE CRANTEE 13X8 LP 980 AX37.1/2
Résumé technique
Profilax
Désignation de courroieax371/2
Longueur extérieure1000 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE CRANTEE 13X8 LP 980 AX37.1/2


La flexibilité hors du commun des courroies trapézoïdales craantées à flancs nus optibelt SUPER TX permet l'utilisation de poulies de diamètres extrêmement petits. Des mélanges de caoutchouc haut de gamme associés à des câbles de traction rigides garantissent d'excellents transferts de puissance et une durée de vie accrue.
Raw edge belts, cogged

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Informations techniques


Attributs
Profilax
Désignation de courroieax371/2
Longueur extérieure1000 mm
Longueur intérieure950 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence980 mm
Largeur inférieure7,5 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,47 HT
/ unité
19,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours