Courroies trapézoïdales classiques crantées Optibelt X10 X 752
optibelt SUPER TX X10/ZX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :X10 X 752
Rubix :0314-1050080
Fabricant :1681606
EAN :4014486095487





Résumé technique
| Profil | zx |
|---|---|
| Désignation de courroie | zx29 |
| Longueur extérieure | 768 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE CRANTEE 10X6 LP 752 ZX29
La très grande flexibilité de la courroie crantée flancs nus optibelt SUPER TX permet l'utilisation de poulies de diamètre extrêmement faibles. Les mélanges de caoutchouc de grande qualité et les câblés à faible allongement garantissent de grandes transmissions de puissance et une augmentation de la durée de vie. Les courroies trapézoïdales optibelt SUPER TX M=S peuvent être utilisées en jeux sans mesure préalable et garantissent un maximum de rendement dans un vaste champ d'application.
Raw edge belts, cogged
Informations techniques
Attributs
| Profil | zx |
|---|---|
| Désignation de courroie | zx29 |
| Longueur extérieure | 768 mm |
| Longueur intérieure | 730 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 6 mm |
| Longueur de référence | 752 mm |
| Largeur inférieure | 5,9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,44 € HT
/ unité
14,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours