Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPZ 2650 RP
optibelt RED POWER 3 SPZ
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :SPZ 2650 RP
Rubix :0314-1065059
Fabricant :1727956
EAN :4014486081374





Résumé technique
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 9,7 mm |
| Longueur de référence | 2650 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPZ 2650 9,7X8 RED POWER 3
La troisième génération des courroies trapézoïdales optibelt RED POWER 3 met en évidence : une performance pouvant atteindre jusqu'à 42 % d'augmentation de puissance avec une réduction des coûts maximale de 20%. De nouveaux procédés de fabrication, de nouveaux composants ont contribué à ces remarquables résultats :moins de courroies + poulies à gorges plus étroites + diminution de l'encombrement = réduction des coûts
High Performance Wedge Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 9,7 mm |
| Longueur de référence | 2650 mm |
| Longueur intérieure | 2612 mm |
| Longueur extérieure | 2663 mm |
| Epaisseur | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,21 € HT
/ unité
54,25 € TTC

- Livraison habituellement sous (23) jours