Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB3000E - 889472
Courroie trapézoïdale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :857756
Mecaline :SPB3000E - 889472
Rubix :X600-1473778
Fabricant :889472
EAN :3660338420252


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 3000 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPB 3000 E
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 3000 mm |
| Longueur intérieure | 2940 mm |
| Longueur extérieure | 3022 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,85 € HT
/ unité
38,22 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h