Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA2800E - 889381

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPA2800E - 889381
Rubix :X600-1473844
Fabricant :889381
EAN :3660338419348
COURROIE SPA 2800 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence2800 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 2800 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence2800 mm
Longueur intérieure2755 mm
Longueur extérieure2818 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
19,10 HT
/ unité
22,92 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h