Courroies crantées HTD Optibelt 2272 8MHP 30

optibelt OMEGA HP 8MHP

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :2272 8MHP 30
Rubix :0314-1311563
Fabricant :1834423
EAN :4014486219159
COURROIE DENTEE 2272 8MHP 30 OMEGA HAUTE PERFORMANCE

Résumé technique

Profil8mhp
Longueur primitive2272 mm
Largeur courroie30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 2272 8MHP 30 OMEGA HAUTE PERFORMANCE


Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts

Informations techniques


Attributs
Profil8mhp
Longueur primitive2272 mm
Largeur courroie30 mm
Matièrechloroprène
Division de dent8 mm
Nombre de dents284
119,04 € HT
/ unité
142,85 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours