Références
Optibelt :2660 14M 170
Rubix :0314-1459821
Fabricant :1034485
EAN :4044978202529


Résumé technique
| Profil | 14m |
|---|---|
| Longueur primitive | 2660 mm |
| Largeur courroie | 170 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 2660 14M 170 OMEGA
Les performances des courroies dentées optibelt OMEGA sont le résultat de recherches et de développements conséquents. Les diverses applications avec les courroies Optibelt ZR et Optibelt-HTD® ont été prises en considération dans la réalisation de cette nouvelle génération de courroies. Les courroies dentées sans fin OMEGA ouvrent de nouvelles perspectives pour des transmissions de puissance synchrones et des entraînements à positionnement précis.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14m |
|---|---|
| Longueur primitive | 2660 mm |
| Largeur courroie | 170 mm |
| Matière | caoutchouc |
| Division de dent | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
757,45 € HT
/ unité
908,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours