Références
Optibelt :2248 8MHP 20
Rubix :0314-1311558
Fabricant :1750783
EAN :4014486219104





Résumé technique
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 2248 mm |
| Largeur courroie | 20 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 2248 8MHP 20 OMEGA HAUTE PERFORMANCE
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 2248 mm |
| Largeur courroie | 20 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 281 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,11 € HT
/ unité
96,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours