Courroies crantées HTD Gates GT4 2800 14MGT 115

PowerGrip™ GT™4

Voir les informations techniques

Références

Gates :GT4 2800 14MGT 115
Rubix :7608-1463335
Fabricant :957950028
EAN :5400608210606
COURROIE DENTEE 2800 14MGT4 115 MM - POWERGRIP GT4

Résumé technique

Profil14mgt
Longueur primitive2800 mm
Largeur courroie115 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 2800 14MGT4 115 MM - POWERGRIP GT4


Conçu avec les dernières avancées technologiques et l'expertise en science des matériaux, Gates PowerGrip™ GT™4 offre la plus grande capacité de transmission de puissance de toutes les courroies de sa catégorie. De plus, Gates a conçu une courroie dotée d'une résistance chimique accrue et d'une plus large plage de températures. La courroie Gates PowerGrip GT™4 offre des performances améliorées dans une large gamme d'applications industrielles. Les pas 8MGT et 14MGT sont le choix optimal pour les entraînements haute performance dans les industries de la machine-outil, du papier et du textile, où la durabilité et la faible maintenance sont nécessaires. Du traitement des ressources à la fabrication lourde, de la production automatisée à l'assemblage sur mesure, les solutions Gates PowerGrip GT™4 améliorent le temps de fonctionnement, l'efficacité, la productivité, la fiabilité et la sécurité dans les industries du monde entier.

Points forts

Plage de température plus large
Capacité de puissance plus élevée pour des performances optimales
Résistance améliorée aux produits chimiques
Augmentation du temps de fonctionnement
Sécurité améliorée
Ergonomie améliorée
Aucun risque de rouille + sécurité d'utilisation dans les espaces de manipulation des aliments
Réduction du risque environnemental
Pas de lubrification + pas d'étirement
Résistance élevée aux sauts de dents

Informations techniques


Attributs
Profil14mgt
Longueur primitive2800 mm
Largeur courroie115 mm
Matièreélastomère
Division de dent14 mm
Nombre de dents200
1 091,95 € HT
/ unité
1 310,34 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (24) jours