Références
Optibelt :830 5M 15
Rubix :0314-1309924
Fabricant :830 5M 1577ZA
EAN :4014486281415





Résumé technique
| Profil | 5m |
|---|---|
| Longueur primitive | 830 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 830 5M 15 OMEGA
Les courroies dentées optibelt OMEGA ont été développées pour des transmissions hautes performances. La rotation de la transmission sera synchrone, c'est-à-dire transmise sans glissement et avec un rapport de réduction constant. La forme de la dent Optibelt OMEGA contribue à une grande réduction du niveau sonore. L'engrènement et le désengrènement de la dent se fait avec précision et avec un minimum de frottement. Les courroies Optibelt OMEGA fonctionnent avec des poulies HTD.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5m |
|---|---|
| Longueur primitive | 830 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 5 mm |
| Nombre de dents | 166 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,44 € HT
/ unité
20,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours